曜日別特売
PA05UG 【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ アズワン 79423605

PA05UG 【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ アズワン 79423605
PA05UG 【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ アズワン 79423605
PA05UG 【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ アズワン 79423605
PA05UG 【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ アズワン 79423605

【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79423605品番PA05UG
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
4段階LED表示
評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。
アナログ出力かデジタル通信が選択できます。
アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。
クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。
コンパクト設計で省スペースに設置可能です。
空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。
0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。
モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。
スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。
別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。

付属品
ACアダプター USB Type-C(+5V)
仕様
出力単位:pcs/m3、pcs/cf、pcs/L、温湿度計測機能:〇、センサ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、レンタル付属品:温湿度センサーN(4-3762-11)
寸法(mm)
135×105×69.1
測定範囲
Class1,000~100,000
質量(g)
約510
電源電圧
ACアダプター(5V±5%)、端子台(24V±10%)
方式
【出力・通信】アラーム出力、デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)、アナログ出力
測定方式
光散乱方式
表示
【Reference表示】〇(デフォルト:5um以上※評価用ソフトで変更は可能です)
光源
レーザーダイオード
アズワン品番
4-6513-01-60
サンプリング方式
ファンにより吸引
粒子径(μm)
【検知粒子】メイン0.5以上/サブ5以上
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする