- 付属品
- ACアダプター USB Type-C(+5V)
- 仕様
- 出力単位:pcs/m3、pcs/cf、pcs/L、温湿度計測機能:〇、センサ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、レンタル付属品:温湿度センサーN(4-3762-11)
- 寸法(mm)
- 135×105×69.1
- 測定範囲
- Class1,000~100,000
- 質量(g)
- 約510
- 電源電圧
- ACアダプター(5V±5%)、端子台(24V±10%)
- 方式
- 【出力・通信】アラーム出力、デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)、アナログ出力
- 測定方式
- 光散乱方式
- 表示
- 【Reference表示】〇(デフォルト:5um以上※評価用ソフトで変更は可能です)
- 光源
- レーザーダイオード
- アズワン品番
- 4-6513-01-62
- サンプリング方式
- ファンにより吸引
- 粒子径(μm)
- 【検知粒子】メイン0.5以上/サブ5以上
- サービス分類
- レンタル