3000-JW1 【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル カノマックス(KANOMAX) 79428101

【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79428101品番3000-JW1
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様の新しいマスクフィットテスターが登場。
医療従事者は業務中に菌やウイルスに接しないよう手袋やガウン、シールドなどの個人防護具を使用しますが、その中でもマスクは呼吸を保護する防護具として、適切に着用して使用することが近年非常に重要になっています。
マスクは、吸い込む空気に含まれる有害な物質をフィルタで取り除くため着用しますが、正しくマスクを着用しないとその効果が得られないため、適切に着用されているのかのテストが必要です。
AccuFIT 9000(R)PROはSIAA(抗菌製品技術協議会)認証を受けた抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスターです。

付属品
ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(計測ソフトウェア/取扱説明書)
仕様
フィットファクタ測定:フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)、インレットポート:外気粒子(Ambient 青ポート)、マスク内粒子(Sample 銀ポート)、PCアプリケーション:4台同時に動作可能、ソフトウェア:Windows 10、11対応、Microsoft .NET Framework 3.5、抗菌・抗ウイルス仕様:SIAA抗菌登録番号:JP0123436X0001B、抗ウイルス登録番号:JP0613436X0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)、レンタル付属品:プローブ装着治具(3000-86)、プローブキット約50セット(3000-63)、粒子発生器(3000-84)、ハードタイプキャリングケース(3000-85)、フィットチェックプローブ50個入(3000-87)、チューブ1.5m2本(3000-72)
質量(kg)
3.4
測定範囲
0~100000個/cm3
電源
ACアダプタ(AC 100~240V 50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×168×263
ディスプレイ
フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm ]
粒径(μm)
測定:0.015~1
動作温湿度範囲
温度:15~35 ℃、湿度:20~85 %RH(結露を生じないこと)※1
保存温湿度範囲
温度:-20~50 ℃、湿度:0~85 %RH(結露を生じないこと)
通信機能
USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
言語表示
日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
アズワン品番
68-9520-77-63
プロトコル
JIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応
流量(cm3/分)
サンプル:100、トータル:700
アルコール
エタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要があります
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※AccuFIT 9000-PROには防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする