- 付属品
- ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(計測ソフトウェア/取扱説明書)
- 仕様
- フィットファクタ測定:フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)、インレットポート:外気粒子(Ambient 青ポート)、マスク内粒子(Sample 銀ポート)、PCアプリケーション:4台同時に動作可能、ソフトウェア:Windows 10、11対応、Microsoft .NET Framework 3.5、抗菌・抗ウイルス仕様:SIAA抗菌登録番号:JP0123436X0001B、抗ウイルス登録番号:JP0613436X0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)、レンタル付属品:プローブ装着治具(3000-86)、プローブキット約50セット(3000-63)、粒子発生器(3000-84)、ハードタイプキャリングケース(3000-85)、フィットチェックプローブ50個入(3000-87)、チューブ1.5m2本(3000-72)
- 質量(kg)
- 3.4
- 測定範囲
- 0~100000個/cm3
- 電源
- ACアダプタ(AC 100~240V 50/60Hz)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 215×168×263
- ディスプレイ
- フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm ]
- 粒径(μm)
- 測定:0.015~1
- 動作温湿度範囲
- 温度:15~35 ℃、湿度:20~85 %RH(結露を生じないこと)※1
- 保存温湿度範囲
- 温度:-20~50 ℃、湿度:0~85 %RH(結露を生じないこと)
- 通信機能
- USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
- 言語表示
- 日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
- アズワン品番
- 68-9520-77-65
- プロトコル
- JIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応
- 流量(cm3/分)
- サンプル:100、トータル:700
- アルコール
- エタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要があります
- サービス分類
- レンタル