エツミ
テトラ グリップポッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79465385
品番
VE-2334
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ポケットサイズのミニ三脚、テトラ グリップポッド。
ポケットサイズで気軽に持ち運びできるコンパクトな軽量卓上三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップとしても使用できます。3段階の高さ調整可能。
色
ブラック
質量(g)
約105
全高(mm)
約160
最低高さ(mm)
約130
収納寸法(mm)
約:170