モバイルホルダーダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79465656 品番VE-7730
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

タブレット・スマホ兼用の三脚用アダプター、モバイルホルダーダブル。
タブレット・スマホ兼用の三脚用アダプターです。タブレットホルダー部は固定幅が105〜185mmで様々なタブレット端末を、スマホホルダーは固定幅が60〜90mmで代表的なスマートフォンをセットできます。
薄手のカバー等であれば装着したままの状態でも使用できます。
サイズの異なる表裏のホルダーで、スマホ+タブレットや
タブレット+モバイルバッテリーなど同時にセットすることも可能です。

幅(mm)スマートフォン固定:約60〜90、タブレット固定:約105〜185 質量(g)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×128×48 主要材質ABS樹脂 ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所) 厚さ(cm)タブレット:最大10まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする