片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79482070 品番 OWL-LPB5018-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

片手に収まるミニマム感
マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)
オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)
PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート
USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応
手軽に使える容量5000mAh
2台同時充電パススルー充電に対応
残量確認LED搭載
多重保護の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による 規格安心・安全のPSE適合製品です。 出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] 本体質量(g)約96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79 入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] 対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ バッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh 充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで) バッテリー容量(Ah)5 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用温度0〜35℃
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする