サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数15P
端子間ピッチ(mm)8
注文コード79489605
品番ATJL-10-15P
参考基準価格(税別)¥2,546
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
この商品は極数・端子間ピッチなど216種類から選べます
他の種類を見る
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。
結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。