手ばかり 平面目盛板

(17件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)5 目量(g)50 注文コード79513308 品番74459(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はひょう量・目量・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ

種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ ひょう量(kg)5 目量(g)50 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 目盛本数(本)96 材質本体・目盛板:アルミ、調整ネジ・目盛板端部:ABS樹脂 本体寸法(mm)290×30×25 規格取引証明以外用 質量(g)131 用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 ひょう量単位kg 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68539213
2023-11-18
用途:
趣味のことに使用

釣った魚の目方が何kgあるのかを計るために購入して使っている。

対象商品:
68539222
2023-02-14
用途:
課内の廃棄するごみの容量を計測するため
村田機械株式会社 様 (製造業)

以前は2キロの重りばかりしかなかったので、10sまで計測でき、便利になった。
ひっかけるフックも強いため、計測が安全だと思う。

対象商品:
68539204
2022-12-28
用途:
洗った繊維の乾燥具合の目安

洗った繊維の乾燥具合の目安を検討するのに使います。目量は粗いですが金額相応なので特に不満はありません。

対象商品:
68539213
2023-02-27
用途:
オープンリールテープレコーダーの修理
GREENHARMONY 様 (サービス業)

上記の業務のために購入した。使い勝手は良い。まださほど使ってはいないが、機能には満足している。

対象商品:
39246785
2021-09-12
用途:
ボルト締め付けトルクの管理
教育・研究機関

ボルトの締め付けトルクの管理(およその値)のために購入しました.トルクレンチを購入できればベストなのですが,およその値で締め付けるためにはこれで対応できると思い,購入しました.レンチの腕の長さを調整すれば,広範囲の締め付けトルクに対応できます.他社製品とも比較しましたところ,100kgの品は極端に高価になりますので,50kg仕様にしました.

2人が参考にしています
対象商品:
39246742
2021-01-26
用途:
いろんなものの計量
その他業種

フックに引っかけられるような形状でないものは、袋に入れたり、紐などで縛ったりする手間がかかるが、上皿式のように不使用時の収納に場所を取らず非常にコンパクトで、目の付きやすい場所にぶら下げておけば、デジタル式のように電池の心配もなく、手軽に計れるのが便利。

対象商品:
68539222
2020-02-26
用途:
重さの計測に使用
製造業

以前に使っていたものよりも重さがわかりやすいです。引っかかりもなくスムーズに動きます。

対象商品:
68539222
2020-02-24
用途:
自治会のリサイクル活動(アルミ缶の測定)
農・林・水産業

コンパクトで軽く収納もし易い。メモリが見やすく、手ごろな価格なので5sと10sを購入し自治会活動で活躍してます。自治会の皆さんも好評です(特に女性方)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする