AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 交換レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G Nikon(ニコン) 79519189

 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 交換レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G Nikon(ニコン) 79519189
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 交換レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G Nikon(ニコン) 79519189

交換レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519189
品番
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

軽量・コンパクトなニコンDXフォーマット標準レンズ
ニコンDX フォーマットで標準となる画角44°の、単焦点レンズならではの高い描写性能を実現したレンズです。開放F値1.8 の明るさで、光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすく、また美しいボケ味を生かした撮影が可能。被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影に最適です。
・単焦点レンズならではの美しいボケ味と立体感あふれる描写力
・画角44°と見た目に近い自然な描写
・大口径ならではの美しく大きなボケ味で、表現力豊かな画づくりが可能
・SWM(超音波モーター)の搭載により、静粛で快適なAFを実現
・非球面レンズによる、高い光学性能
・デジタル一眼レフカメラに最適な光学設計で、画面の隅々まで高い解像力と点像再現性を発揮
・気軽に持ち歩ける、軽量・コンパクトなレンズ

付属品
レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4、レンズフードHB-46、レンズケースCL-0913
その他
ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):70×52.5
質量(g)
約200
倍率(倍)
最大撮影:0.16
羽根枚数
(円形絞り)7枚
フィルター直径(Φmm)
52
レンズ構成
6群8枚(非球面レンズ1枚)
撮影距離(m)
最短:0.3
絞り
最小:f/22、最大:f/1.8
画角
44°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ) FXフォーマット/35mm判換算:52.5mmレンズの画角に相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする