よこやま
木柄いため鍋27cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79576056
品番
EJTP-401
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ1.2mm)
寸法(mm)
約280×490×100(本体高さ:約72)
質量(g)
約930
容量(L)
約3.1
加工
表面:シリコン樹脂塗装