パール金属
ハルミック セラミック加工IH対応軽量フライパン ペールピンク
内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
色
ペールピンク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83057427
HC-1105
744
28
490×295×110
¥
4,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83057549
HC-1102
427
20
385×215×75
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83057585
HC-1104
638
26
470×275×95
¥
4,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください