曜日別特売
【ワケあり】 トイレットペーパー シングル100 Penguin・ペンギン 1箱 1巻×80包入 丸富製紙 79579118

トイレットペーパー シングル100 Penguin・ペンギン 1箱 1巻×80包入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(80包×1巻)注文コード79579118品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,6986,998

紙個包装しているので、衛生的に保管ができます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サイズ:114mm×100m●入数:1箱(1巻/包×80包入)●材質:再生紙●長さ:100m(シングル)●加工:ミシン目・エンボス入り●包装:紙包装●芯ありアズワン品番8-152-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする