20mm×20m【ワケあり】 クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 79579161

 

20mm×20m【ワケあり】 クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 79579161
20mm×20m【ワケあり】 クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 79579161
20mm×20m【ワケあり】 クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 79579161

クレモナSロープ(東京製綱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本太さ(Φmm)20長さ(m)20注文コード79579161品番20mm×20m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)長さ(m)20太さ(Φmm)20質量(kg)5材質ビニロン/ポリエステル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。製品破断強度(tf)4.13破断強度(kN)40.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする