三菱電機
MCシリーズライトユニット
EL-DU06127M AHN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色 (2700K)
明るさ
クラス60(白熱電球60形器具相当)
注文コード
79604388
品番
EL-DU06127M AHN
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格消費電力(W)
4.5
光色
電球色 (2700K)
明るさ
クラス60(白熱電球60形器具相当)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60