三菱電機
MCシリーズライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
注文コード
79604729
品番
EL-DU101NM AHN
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格消費電力(W)
6.9
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60