三菱電機
MCシリーズライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色 (3000K)
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
注文コード
79605106
品番
EL-DU151LM AHN
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格消費電力(W)
12
光色
電球色 (3000K)
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60