三菱電機
MCシリーズライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
注文コード
79605167
品番
EL-DU151NS AHN
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格消費電力(W)
9.8
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
電源周波数(Hz)
50/60