三菱電機
MCシリーズライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
注文コード
79605955
品番
EL-DU350NM AHTZ
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
定格
段調光機能付調光5~100%
定格消費電力(W)
28.7
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
電源周波数(Hz)
50/60