三菱電機
MCシリーズライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
白色 (4000K)
明るさ
クラス550(FHT42形x3灯器具相当)
注文コード
79605989
品番
EL-DU550WM AHTZ
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格
段調光機能付調光5~100%
定格消費電力(W)
47.1
光色
白色 (4000K)
明るさ
クラス550(FHT42形x3灯器具相当)
電源周波数(Hz)
50/60