三菱電機
LED投光器 重耐塩
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:20300
注文コード
79623446
品番
LPJ1M-180 VHJ
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
117.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:20300
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)