曜日別特売
LPJ1W-180 VHJ LED投光器 重耐塩 三菱電機 79623498

LED投光器 重耐塩

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:20700注文コード79623498品番LPJ1W-180 VHJ
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5 (200V時)光束(Lm)器具:20700光色昼白色(5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする