曜日別特売
LPJ1W-500 2AHJ LED投光器 重耐塩 三菱電機 79623507

LED投光器 重耐塩

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:50200注文コード79623507品番LPJ1W-500 2AHJ
参考基準価格(税別)¥660,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800
定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色(5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする