曜日別特売
MR-J5-500G-RJ MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 三菱電機 79640358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格出力(kW)5電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力注文コード79640358品番MR-J5-500G-RJ
参考基準価格(税別)¥535,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。

電源
三相AC200 V
単相AC200 V
またはDC入力
特性
CC-Link IE TSN対応/
フルクローズド制御4線式/
機械端エンコーダABZ相入力対応/
安全監視機能
定格出力(kW)5インターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする