三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO モータケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
0.3
注文コード
79641426
品番
MR-AEP2J20CBL03M-A5-L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
HK-KTシリーズ、HK-MTシリーズ、HK-RT103(4)W、153(4)W、203(4)W、垂直引出し、電磁ブレーキ電線なし
区分
屈曲:標準
長さ(m)
0.3
保護等級
P65
RoHS指令(10物質対応)
対応