曜日別特売
30-10-BK-100 軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社 79659416

軟質ポリウレタンチューブ UH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)10
内径(mm)6.5
長さ(m)100
内容量1巻注文コード79659416品番30-10-BK-100
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番382-8879材質軟質ポリウレタン長さ(m)100全長(m)100最高使用圧力(MPa)0.7最小曲げ半径(mm)22使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする