曜日別特売
UF-M035-C-100 耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 潤工社 79659590

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)3.5
内径(mm)2
最高使用圧力(MPa)0.7
内容量1巻注文コード79659590品番UF-M035-C-100
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,599
販売価格(税別)
5,999

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番383-1985材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100最高使用圧力(MPa)0.7最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水外径(mm)3.5内径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする