高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 79664517 品番 TYH28M
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9571 材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)360 幅(mm)4.8 淡青色 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする