TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79664587
品番
TY23MFR
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9626
材質
本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
92
幅(mm)
2.4
色
白色
最大結束径(Φmm)
16
引張強度(N)
80