TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
79664596
品番
TY28MFR
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9613
材質
本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
360
幅(mm)
4.8
色
白色
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
180