TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
79664718
品番
TYZ25M
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
624-0876
材質
本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
186
幅(mm)
4.3
色
青緑色
最大結束径(Φmm)
48
引張強度(N)
220