TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664727
品番
TYZ27M
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
621-2402
材質
本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
340
幅(mm)
6.8
色
青緑色
最大結束径(Φmm)
95
引張強度(N)
540