※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの エアフィルタ
エアフィルタ(標準)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79671140
品番
SAF3-08
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
トラスコ品番
521-2524
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
97
全幅(mm)
40
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
手動
ドレン貯容量(cm
3
)
9.5
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。