トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの 業務用ヒーター/ストーブ
トヨトミの 石油ストーブ
対流型石油ストーブ ランタン調
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677309
品番
RL-25N-G
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
トラスコ品番
554-9164
色
ダークグリーン
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.122〜0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m
2
)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)
本体寸法(mm)奥行
388
本体寸法(mm)高さ
485.7
暖房出力(kW)
2.5〜1.25/h
本体寸法(mm)幅
388
燃焼持続時間(h)
20.2〜40.2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。