※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの ルブリケータ
ルブリケータ(ブラケット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692639
品番
EAL3-08-B
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
521-4073
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
177
全幅(mm)
68
使用圧力(MPa)
1
貯油量(cm
3
)
65
使用流体
空気
油滴下最少流量(L/min[ANR])
50