※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL3-10-B ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79692648 EAL3-10-B ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79692648

ルブリケータ(ブラケット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692648 品番 EAL3-10-B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。

付属品ブラケット トラスコ品番521-4075 接続口径Rc3/8 全長(mm)177 全幅(mm)68 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)65 使用流体空気 油滴下最少流量(L/min[ANR])60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする