※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの ルブリケータ
ルブリケータ(ブラケット付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692657
品番
MAL3-10-B
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
521-4090
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
195
全幅(mm)
75
使用圧力(MPa)
1
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
油滴下最少流量(L/min[ANR])
65