※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAL3-15-B ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79692666 MAL3-15-B ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79692666

ルブリケータ(ブラケット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692666 品番 MAL3-15-B
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。

付属品ブラケット トラスコ品番521-4085 接続口径Rc1/2 全長(mm)195 全幅(mm)75 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)200 使用流体空気 油滴下最少流量(L/min[ANR])80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする