ステンレス皿(SL-WP/SK-iWP専用) 交換用ステンレス皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79694364 品番AXP-4012768B
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防塵・防水デジタルはかりSK-iWP、SL-WPシリーズ用計量皿です。
本体に付属しているのと同じものです。

トラスコ品番855-8507 材質SUS304 幅(mm)192 寸法(mm)載皿:232×192 高さ(mm)19 奥行(mm)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする