ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ラッカースプレー
ラッカーマーキングスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
79701188
品番
4976124263415
参考基準価格(税別)
¥1,386
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
トラスコ品番
536-7510
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
色
ブラック
容量(L)
0.4
塗布面積(m
2
)
約0.6〜1.2
標準重ね塗り回数(回)
2回
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
乾燥時間
夏:約30分冬:約50分
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、高級家具、皮製品、食器類、テーブルなどには使用しないでください。