※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ノンコート超硬
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
79719826
品番
APHT15T3PDL-K88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・RoHS指令
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
228-7555
材質
ノンコート超硬
コーティング
ノンコート
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応