※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APKT15T3PDL-F55 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルター 79719860 APKT15T3PDL-F55 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルター 79719860

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質コーティング超硬 材種WAK15 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード79719860 品番APKT15T3PDL-F55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・材種・RoHS指令など11種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番227-0276 材質コーティング超硬 適合被削材種K チップ形状菱形 材種WAK15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする