曜日別特売
NEL8000EWRS2 LB110形10000lmリベコム白色 Panasonic(パナソニック) 79736810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB110形10000lmリベコム白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79736810
品番
NEL8000EWRS2
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
200~242
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
10000タイプ
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
無線調光(リベコム)
調光の可否
可
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする