曜日別特売
NEL8500EDLE9 LB110形5000lm昼光色 Panasonic(パナソニック) 79737056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB110形5000lm昼光色NEL8500EDLE9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79737056
品番
NEL8500EDLE9
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100~242
色温度(K)
6500
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5000タイプ
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※調光はできません。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする