曜日別特売
NEL8500EDRZ9 LB110形5000lmPiPi昼光色 Panasonic(パナソニック) 79739095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB110形5000lmPiPi昼光色NEL8500EDRZ9

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79739095
品番
NEL8500EDRZ9
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100~242
色温度(K)
6500
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5000タイプ
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
調光の可否
可
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。※PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする