曜日別特売
FY-60DN4-S エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック) 79762990

エコナビ搭載 フラット形レンジフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)14
内容量1台注文コード79762990品番FY-60DN4-S
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
質量(kg)
14
呼び径(mm)
適合パイプ/Φ150
消費電力(W)
強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5
騒音値(dB)
強/42、中/35、弱/26、常時/21.5
換気風量(m3/h)
強/420、中/300、弱/180、常時/135
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする