Panasonic(パナソニック)
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
16
14
16
16.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79763139
品番
FY-75DN4-S
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
質量(kg)
16
呼び径(mm)
適合パイプ/Φ150
消費電力(W)
強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5
騒音値(dB)
強/42、中/35、弱/26、常時/21.5
換気風量(m
3
/h)
強/420、中/300、弱/180、常時/135
RoHS指令(10物質対応)
対応