高須産業
レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79770261
品番
WBB-901(SI)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
色
シルバー
付属品
取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
900
質量(kg)
13
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
総高さ(mm)
H600(別途、幕板取付不可)
排気方式
3方向(325ノックアウト付き)
注意
※フードボックス内には、必ず金属換気扇をご利用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません