曜日別特売
WBB-901(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業 79770455

WBB-901(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業 79770455
WBB-901(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業 79770455
WBB-901(K) レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業 79770455

レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
色ブラック
内容量1台注文コード79770455品番WBB-901(K)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。

色
ブラック
付属品
取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
900
質量(kg)
13
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
総高さ(mm)
H600(別途、幕板取付不可)
排気方式
3方向(325ノックアウト付き)
注意
※フードボックス内には、必ず金属換気扇をご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする