よこやま
感温ステンレスタンブラー420ml 花火
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(420mL)
注文コード
79772485
品番
EJK-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ77×129
容量(mL)
420
質量(g)
130
表面
ミラー仕上げ
注意
※柄はご使用とともに摩耗します